HIKOKI POWER TOOLS - HIAS18SBWAZ LEVIGATRICE LUCIDATR. 705W D.180MM - S18SBWAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 230...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Leistungsaufnahme - 705 W
Max. Scheibendurchmesser - 180 mm
Werkzeugaufnahme - M14
Packung
1 ST
EAN
4966376278725
Artikelnummer
HIAS18SBWAZ
Herstellernummer
S18SBWAZ
Hersteller
HIA
Versorgungsspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
705 W
Max. Scheibendurchmesser:
180 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
4500...4500 1/min
Länge:
194 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
220 mm
Maschinengewicht:
2 kg