Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAN5008AC2L3Z FISSATRICE PUNTI METALLICI - N5008AC2L3Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAN5008AC2L3Z FISSATRICE PUNTI METALLICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbare Schlagkraft - ja

  • Geeignet für Heftklammern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376296989

Artikelnummer

HIAN5008AC2L3Z

Herstellernummer

N5008AC2L3Z

Hersteller

HIA

Einstellbare Schlagkraft:

ja

Geeignet für Heftklammern:

ja

Fissatrice progettata per l’utilizzo di punti metallici. Tramite una vite è possibile regolare con precisione la profondità di sparo. Il caricatore di tipo aperto in polimeri elastici per massima leggerezza si ricarica rapidamente e con facilità. Il corpo macchina è ben bilanciato e dotato di protezioni antiscivolo, l’impugnatura in materiale gommoso garantisce una presa sicura dell’utensile. Dotata di cilindro a doppia valvola di scarico e dispositivo di rimozione rapida dei punti inceppati. Applicazioni: molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili, posatura di guaine e coperture per tetti e controsoffitti. In dotazione: occhiali protettivi, oliatore.