Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH70SALAZ DEMOLITORE HEX-30MM, 1.240W, 23.1J - H70SALAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH70SALAZ DEMOLITORE HEX-30MM, 1.240W, 23.1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1240 W

  • Max. Schlagzahl - 1400 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 23.1 J

  • Werkzeugaufnahme - sonstige

  • Maschinengewicht - 17 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376288960

Artikelnummer

HIAH70SALAZ

Herstellernummer

H70SALAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1240 W

Max. Schlagzahl:

1400 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

23.1 J

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Maschinengewicht:

17 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

554 mm

Breite:

237 mm

Höhe:

625 mm

Martello Demolitore, Attacco Esagonale 30mm, 1.240W, 23,1J EPTA, 17Kg,