Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG15VAWKZ SMERIGLIATRICE ANG. 1.500W, 150MM - G15VAWKZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG15VAWKZ SMERIGLIATRICE ANG. 1.500W, 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Max. Scheibendurchmesser - 150 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 2300...9000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Maschinengewicht - 2.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376275243

Artikelnummer

HIAG15VAWKZ

Herstellernummer

G15VAWKZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Max. Scheibendurchmesser:

150 mm

Leerlaufdrehzahl:

2300...9000 1/min

Werkzeugaufnahme:

M14

Maschinengewicht:

2.8 kg

Frequenz:

50...60 Hz

Spannung:

230 V

Breite:

165 mm

Länge:

297 mm

Höhe:

105 mm

Potente smerigliatrice con regolatore della velocità e controllo elettronico costante della velocità sotto carico, dotata dei nuovissimi dispositivi "KICKBACK PROTECTION SYSTEM" anti-contraccolpo e della protezione ZVRP "0 VOLTAGE RESTART" contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, insieme all'interruttore a slitta laterale ed il dispositivo di avviamento progressivo del disco senza sbilanciamenti. Rivestimenti avvolgimenti indotto e statore super rinforzati, protezione dai sovraccarichi, interruttore ergonomico, blocco albero, protezione disco regolabile senza l'uso di utensili, impugnatura laterale antivibrante ed efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari. La velocità di rotazione può essere selezionata tra 2,800 giri/min e 10,000 giri/min, in accordo con il tipo di lavorazione che si intende eseguire.