Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV22VW4Z TRAPANO PERC. 1.120W, 0-3.000RPM - DV22VW4Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV22VW4Z TRAPANO PERC. 1.120W, 0-3.000RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1120 W

  • Max. Schlagzahl - 39000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

  • Maschinengewicht - 3 kg

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376287666

Artikelnummer

HIADV22VW4Z

Herstellernummer

DV22VW4Z

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1120 W

Max. Schlagzahl:

39000 1/min

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

Maschinengewicht:

3 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...1100 1/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...3000 1/min

Bohrfutter-Spannweite:

1.5...13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

16 mm

Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:

22 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

40 mm

Länge:

363 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

270 mm

Trapano Percussione, 1.120W, 0-3.000g/min, 2Velocita, Frizione, Regolazione Elettronica, Reversibile, Mandrino Autoserrante 1,5-13mm.