HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13WAZ TRAPANO MISCELATORE 720W, 550RPM - D13WAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 720 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 550...550 1/min
Maschinengewicht - 3 kg
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4966376270743
Artikelnummer
HIAD13WAZ
Herstellernummer
D13WAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
550...550 1/min
Maschinengewicht:
3 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mit Rührkorb:
nein
Länge:
378 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
250 mm


