Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VLWDZ TRAPANO ROT., 860W, 0-3.000RPM - D13VLWDZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VLWDZ TRAPANO ROT., 860W, 0-3.000RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 860 W

  • Bohrfutter-Spannweite - 1.5...13 mm

  • Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 13 mm

  • Bohrdurchmesser Holz 1. Gang - 40 mm

  • Maschinengewicht - 3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376271290

Artikelnummer

HIAD13VLWDZ

Herstellernummer

D13VLWDZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

860 W

Bohrfutter-Spannweite:

1.5...13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

40 mm

Maschinengewicht:

3 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Ausführung Bohrfutter:

Schnellspann

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...1100 1/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...3000 1/min

Länge:

363 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

200 mm

Trapano Rotativo 860W, 0-3.000 giri/min, 66Nm, 2 Velocita, Regolazione elettronica, Reversibile, Frizione meccanica, Mandrino Autoserrante 1,5-13mm