HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ160VAW1Z SEGHETTO ALTERNATIVO 800W - CJ160VAW1Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Schnitttiefe in Holz - 160 mm
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 800...2800 1/min
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376293940
Artikelnummer
HIACJ160VAW1Z
Herstellernummer
CJ160VAW1Z
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Schnitttiefe in Holz:
160 mm
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800...2800 1/min
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schwenkbereich:
-45...45 °
Länge:
273 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
190 mm
Maschinengewicht:
2.5 kg


