Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7MFALAZ SEGA CIRCOLARE 1010W D.190MM - C7MFALAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7MFALAZ SEGA CIRCOLARE 1010W D.190MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1010 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Sägeblattdurchmesser - 190 mm

  • Sägeblattbohrung - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376292035

Artikelnummer

HIAC7MFALAZ

Herstellernummer

C7MFALAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1010 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Sägeblattdurchmesser:

190 mm

Sägeblattbohrung:

30 mm

Schnitttiefe (45°):

46 mm

Schnitttiefe (90°):

68 mm

Leerlaufdrehzahl:

5500...5500 1/min

Länge:

291 mm

Breite:

210 mm

Höhe:

242 mm

Maschinengewicht:

3.6 kg

Sega circolare leggera con base di appoggio in duralluminio molto resistente. Dotata di un sistema di regolazione parallela fine della lama, nonchè di un dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Regolazione veloce della profondità di taglio tramite leva posteriore. Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 68 mm a 90° e di 46 mm a 45°