Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780611 10PUNTECO5%XMETCOD.CILD.6MM - 780611

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780611 10PUNTECO5%XMETCOD.CILD.6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 57 mm

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574008104

Artikelnummer

HIA780611

Herstellernummer

780611

Hersteller

HIA

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

57 mm

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Gesamtlänge:

93 mm

Punte specifiche per acciai, indicate per forare acciai inossidabili, acciai trattati, leghe pesanti. Costruzione in acciaio HSS Cobalto 5% AISI M 35 durezza 65 HRC. Affilatura speciale autocentrante Split-Point 135° DIN 1412-C, fresata dal pieno con affilatura a spoglia conica e rettifica. Superficie con trattamento termico per massima durata.