Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752177 KIT 13 SEGHE A TAZZA HSS X INSTAL.

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752177 KIT 13 SEGHE A TAZZA HSS X INSTAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 16

  • Verpackung - Koffer

  • Anzahl der Lochsägen - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

8717574000733

Artikelnummer

HIA752177

Herstellernummer

752177

Hersteller

HIA

Gesamtzahl der Werkzeuge:

16

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Lochsägen:

13

Kit seghe a tazza bimetalliche in valigetta d’alluminio ideale per installatori comprensivo di: 13 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm Ø 32 mm Ø 57 mm Ø 20 mm Ø 35 mm Ø 68 mm Ø 22 mm Ø 38 mm Ø 82 mm Ø 25 mm Ø 44 mm Ø 29 mm Ø 51 mm; 2 alberi completi di punta pilota; 1 adattatore. Indicate per forare plastica, cartongesso, legno, travi, compensato e profilati