Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86482 PUR-SPICA SL 1000 MM 3G2.5 QMM BLACK - 86482

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86482 PUR-SPICA SL 1000 MM 3G2.5 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070761009

Artikelnummer

HLK86482

Herstellernummer

86482

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz