HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86420 PUR-SPICA SL 1400 MM 7G1 QMM BLACK - 86420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449076540219
Artikelnummer
HLK86420
Herstellernummer
86420
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Cavo spiralato in PUR, nero, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383 Fattore di espansione 1:4


