HELUKABEL ITALIA SRL - HLK86327 PUR-SPICA SL 2000 MM 3G0.75 QMM BLAC - 86327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449078973220
Artikelnummer
HLK86327
Herstellernummer
86327
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Cavo spiralato in PUR, nero, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383 Fattore di espansione 1:4


