HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85467 PUR-SPICA H07BQ-F SL 1500 MM 3G2.5 Q - 85467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
7449079640596
Artikelnummer
HLK85467
Herstellernummer
85467
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Cavo spiralato in PUR, arancione, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383 Fattore di espansione 1:4


