Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85348 PUR-SPICA H05BQ-F SL 1500 MM 5G1 QMM - 85348

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK85348 PUR-SPICA H05BQ-F SL 1500 MM 5G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079640572

Artikelnummer

HLK85348

Herstellernummer

85348

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Cavo spiralato in PUR, arancione, a norma DIN VDE 0295 Cl. 5, IEC 60228 cl. 5 o HD 383 Fattore di espansione 1:4