HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75959 TOPSERV 113 PUR (4G50+(2X1.5)) QMM - 75959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
7449077051868
Artikelnummer
HLK75959
Herstellernummer
75959
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
0.6 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
1 V
Standard Siemens 6FX 8008 o 6FX 7008, servocavi per catene portacavi flessibile 0,6/1kV, in PUR, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM


