HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23913 SIF 1X6 QMM YELLOW - GREEN - 23913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449074828197
Artikelnummer
HLK23913
Herstellernummer
23913
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502 Intervallo di temperatura flessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 ° C a + 180 ° C Temperatura operativa consentita del conduttore + 180 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 2000 V Tensione di rottura min. 5000 V Raggio minimo di curvatura flessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)


