HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-90003 ETICHETTA SET CON SOVRALAMINA 101X74MM - 596-90003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Breite - 101.6 mm
Packung
250 ST
EAN
4031026657530
Artikelnummer
HEE596-90003
Herstellernummer
596-90003
Hersteller
HEE
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
101.6 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
74 mm
Etichetta in 2 parti, confezionata in bobine insieme all'etichetta protettiva. Progettata per un'identificazione altamente visibile e robusta su camion e rimorchi. In caso di rimozione dell'etichetta, sulla superficie rimarrà una trama a scacchiera come prova di manomissione. Elevata durata nell'uso esterno. Soddisfa i requisiti della KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici]). Particolarmente adatto per l'identificazione di veicoli. Queste etichette vengono utilizzate principalmente per applicazioni a prova di manomissione nell'industria automobilistica ed elettrica. Sono ideali per l'etichettatura di superfici piane, come i telai dei veicoli, e possono essere utilizzate come alternativa alle tradizionali piastre in alluminio. Il laminato protettivo trasparente garantisce una buona resistenza allo sporco e all'abrasione e può essere facilmente applicato a mano.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


