HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-41800 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA40-1 - 317-41800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Packung
25 ST
EAN
4031026224824
Artikelnummer
HEE317-41800
Herstellernummer
317-41800
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


