HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-40800 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA40-8 - 317-40800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026224800
Artikelnummer
HEE317-40800
Herstellernummer
317-40800
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein




