HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30609 PROTEZ BORDI FORO PTFE 6.5-8.1 MM G51TF - 251-30609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 11.4 mm
Höhe - 6.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5022660486210
Artikelnummer
HEE251-30609
Herstellernummer
251-30609
Hersteller
HEE
Breite:
11.4 mm
Höhe:
6.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza allealte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


