Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30309 PROTEZ BORDI FORO PTFE 2.1-3.3 MM G51TC - 251-30309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 5.7 mm

  • Höhe - 4.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660486197

Artikelnummer

HEE251-30309

Herstellernummer

251-30309

Hersteller

HEE

Breite:

5.7 mm

Höhe:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza allealte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie