HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30209 PROTEZ BORDI FORO PTFE 1.3-2.1 MM G51TB - 251-30209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Breite - 4.6 mm
Höhe - 4.3 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660114311
Artikelnummer
HEE251-30209
Herstellernummer
251-30209
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Breite:
4.6 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza allealte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie