HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21809 PROTEZ. BORDI FORO PA6 9.7-12.9 G51NH 25 - 251-21809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16.4 mm
Höhe - 6.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5022660194672
Artikelnummer
HEE251-21809
Herstellernummer
251-21809
Hersteller
HEE
Breite:
16.4 mm
Höhe:
6.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie