HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21209 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 1.3-2.1 G51NB - 251-21209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 4.6 mm
Höhe - 4.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5022660006791
Artikelnummer
HEE251-21209
Herstellernummer
251-21209
Hersteller
HEE
Breite:
4.6 mm
Höhe:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


