HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15150 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 20.6MM ALU15C - 211-15150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20.6 mm
Durchmesser - 20.6...20.6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
500 ST
EAN
4031026129174
Artikelnummer
HEE211-15150
Herstellernummer
211-15150
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
20.6 mm
Durchmesser:
20.6...20.6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz






