Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15070 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 8MM ALU7C - 211-15070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Durchmesser - 8...8 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - geschlossen

Packung

  • 600 ST

EAN

4031026129099

Artikelnummer

HEE211-15070

Herstellernummer

211-15070

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

8 mm

Durchmesser:

8...8 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

schwarz

Fissaggio semplice e sicuro per tubi o cavi. Lega di alluminio speciale per resistere alle alte temperature. Possono essere forniti con profilo protettivo in cloroprene per attenuare le vibrazioni ed i rumori. Ideali per le applicazioni che necessitino della forza di componenti metallici. Prodotti in alluminio di alta qualità, questi collari di fissaggio P-Clip sono flessibili e allo stesso tempo garantiscono fissaggi permanenti di cavi anche in condizioni ambientali difficili. L'aggiunta del profilo in neoprene fornisce un'alta protezione ai cavi o ai tubi anche in presenza di vibrazioni, riduce il rumore e garantisce un isolamento elettrico.