HELLERMANNTYTON Srl - HEE201-20010 CLIP ANELLO IN GOMMA R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Oberflächenschutz - unbehandelt
UV-beständig - nein
Farbe - schwarz
Packung
10000 ST
EAN
5022660314339
Artikelnummer
HEE201-20010
Herstellernummer
201-20010
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Elemento di fissaggio 2-piece . Adatto per la prototipazione e il preassemblaggio. Ideale per le applicazioni in cui si devono aggiungere o rimuovere cavi. Basta fissare l'anello elastico sulla clip per contenere i cavi in maniera semplice ed efficiente.Metodo semplice e versatile per la legatura dei cavi. La clip è composta da due parti, la base da fissare al pannello e l'anello elastico.