HELLERMANNTYTON Srl - HEE192-10020 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 9.3...10.5 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
8000 ST
EAN
4031026128481
Artikelnummer
HEE192-10020
Herstellernummer
192-10020
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
9.3...10.5 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein