Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81107 Calza trecciata 50 BK UL HEGPETFRX50 - 170-81107

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81107 Calza trecciata 50 BK UL HEGPETFRX50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 38...38 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

Packung

  • 250 M

EAN

4031026452784

Artikelnummer

HEE170-81107

Herstellernummer

170-81107

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

38...38 mm

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

50 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie