Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81017 Calza trecciata 8 GY UL HEGPETFR08 - 170-81017

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81017 Calza trecciata 8 GY UL HEGPETFR08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 7...7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 500 M

EAN

4031026452463

Artikelnummer

HEE170-81017

Herstellernummer

170-81017

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

7...7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie