Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81013 Calza trecciata 3 GY UL HEGPETFR03 - 170-81013

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81013 Calza trecciata 3 GY UL HEGPETFR03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 2...2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1000 M

EAN

4031026452388

Artikelnummer

HEE170-81013

Herstellernummer

170-81013

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

2...2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

3 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.