HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80250 Calza trecciata minibox 10-30 PET HLB25 - 170-80250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4031026231372
Artikelnummer
HEE170-80250
Herstellernummer
170-80250
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



