Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80150 Calza trecciata minibox 5-21 PET HLB15 - 170-80150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 5...5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026231365

Artikelnummer

HEE170-80150

Herstellernummer

170-80150

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

5...5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

In pratiche scatole dispenser da 10 m di calza. Rapporto di espansione 3:1. Per cablaggi da 5 a 54 mm di diametro. Solo tre dimensioni per un range di applicazioni elevato. La calza è facilmente estraibile dalla scatola. Helagaine HLB viene fornito in pratiche scatole dispenser, copre una vasta gamma di applicazioni con pochi formati ed è ideale sia per l'uso professionale che per l'uso domestico. Helagaine HLB lega e protegge efficacemente cavi e fili, ad esempio nei sistemi Hi-Fi e negli impianti industriali. Helagaine HLB fornisce inoltre una buona resistenza all'abrasione.