HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02103 Calza trecciata NOMEX 240°C HEGMAN-08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6...6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Nenndurchmesser - 8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
250 M
EAN
4031026404776
Artikelnummer
HEE170-02103
Herstellernummer
170-02103
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
6...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-60...240 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V0
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



