Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02101 Calza trecciata NOMEX 240°C HEGMAN-04 - 170-02101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 2...2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 500 M

EAN

4031026404752

Artikelnummer

HEE170-02101

Herstellernummer

170-02101

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

2...2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Nenndurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-60...240 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V0

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.