Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01005 CALZA AUTOAVVOLGENTE 25 MM TWIST-IN 25 - 170-01005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Bündeldurchmesser - 19...19 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 M

EAN

4031026404264

Artikelnummer

HEE170-01005

Herstellernummer

170-01005

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

25 mm

Bündeldurchmesser:

19...19 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...125 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.