HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31201 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS12-PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4031026307312
Artikelnummer
HEE166-31201
Herstellernummer
166-31201
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54...54
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
15.5 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C