pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31201 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS12-PC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 54...54

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026307312

Codice prodotto

HEE166-31201

Cod. produttore

166-31201

Produttore

HEE

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

54...54

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Lunghezza complessiva:

15.5 mm

Temperatura di esercizio:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale senza filetto. Serve come blocco terminale per la guaina. Protegge l'ingresso del cavo. Boccola passacavo in ottone nichelato.