HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30401 RACCORDO GIREVOLE SC SC12-SM-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
4031026306339
Artikelnummer
HEE166-30401
Herstellernummer
166-30401
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
32.2 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C