pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30401 RACCORDO GIREVOLE SC SC12-SM-M16

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026306339

Codice prodotto

HEE166-30401

Cod. produttore

166-30401

Produttore

HEE

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...40

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

8.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Lunghezza complessiva:

32.2 mm

Altezza complessiva:

17 mm

Temperatura di esercizio:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Il filetto può ruotare rispetto al corpo del raccordo. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio girevole.