Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30327 RACCORDO SSC SSC40-FM-M40

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30327 RACCORDO SSC  SSC40-FM-M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026306308

Artikelnummer

HEE166-30327

Herstellernummer

166-30327

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...40

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.2 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

39 mm

Gesamthöhe:

48 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Einsatztemperatur:

-100...600 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Elevata resistenza a ruggine e corrosione. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in acciaio inox (AISI316) con filetto maschio fisso.