pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30327 RACCORDO SSC SSC40-FM-M40

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30327 RACCORDO SSC  SSC40-FM-M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026306308

Codice prodotto

HEE166-30327

Cod. produttore

166-30327

Produttore

HEE

Diametro nominale:

40 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...40

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Superficie:

Non trattato

Diametro interno minimo:

34.2 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza complessiva:

39 mm

Altezza complessiva:

48 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-100...600 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Elevata resistenza a ruggine e corrosione. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in acciaio inox (AISI316) con filetto maschio fisso.