Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11800 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 11MM 50M HG-D - 166-11800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

4031026310770

Artikelnummer

HEE166-11800

Herstellernummer

166-11800

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

11 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

11.5 mm

Innendurchmesser:

5.7 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

70 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

70 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie