Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64006 BASETTA PER HWPP 20MM HWCLIP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2000 ST

EAN

4031026268620

Artikelnummer

HEE161-64006

Herstellernummer

161-64006

Hersteller

HEE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Le clip e le basi di fissaggio Helawrap sono altamente flessibili. Si adattano perfettamente alla guaina garantendo un fissaggio stabile. Ogni clip può essere collegata ad una base di fissaggio oppure ad un'altra clip di dimensione diversa. La clip può essere girata nella posizione desiderata. Possono essere facilmente riaperte e riutilizzate. Per completare il sistema di gestione dei cavi Helawrap sono disponibili varie clip Helawrap di dimensioni compatibili. Le clip di montaggio possono essere combinate e regolate singolarmente. Attaccato a una base di montaggio, il gruppo può essere fissato a vite o incollato direttamente alla superficie.