Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03957 CLIP PER CAVI HC10.5WPM6.3

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03957 CLIP PER CAVI HC10.5WPM6.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 12...12 mm

  • Befestigungsart - Spreizanker

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 9000 ST

EAN

4031026697901

Artikelnummer

HEE151-03957

Herstellernummer

151-03957

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

12...12 mm

Befestigungsart:

Spreizanker

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Accetta fili singoli o multipli. Basta spingere i fili in posizione. Design a testa di freccia per un'installazione semplice e sicura . L'accesso al pannello è necessario solo da un lato. Questo elemento di fissaggio viene premuto manualmente in un foro e bloccato in posizione con un clic udibile. I fasci di cavi possono essere applicati successivamente.