Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01501 FASCETTA INOX RIVESTITA 575X12,3 MBT23XH - 111-01501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.3 mm

  • Bandlänge - 575 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

5022660341540

Artikelnummer

HEE111-01501

Herstellernummer

111-01501

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

12.3 mm

Bandlänge:

575 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.38 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1620 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

17...168 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Serie MBT in acciaio inox AISI 316 con rivestimento in poliestere. Sistema autobloccante. Fascetta rivestita con bordi smussati. Confortevole da maneggiare e da installare. Evita la corrosione dovuta al contatto tra materiali di diversa natura. La gamma MBT di fascette in acciaio inox può essere utilizzata nelle condizioni più difficili o quando è richiesta la sicurezza, la forza e la resistenza al fuoco di un fissaggio metallico. Vengono utilizzate in tutti i settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dalle piattaforme petrolifere all'industria mineraria e chimica, dai teatri alle sale espositive. In caso di incendio, i cavi rimangono saldamente in posizione e non cadono bloccando le uscite di emergenza. È inoltre possibile utilizzare fascette completamente rivestite per evitare qualsiasi riflesso. Una considerazione importante, ad esempio, nell'industria della difesa.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie