Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-80130 ATTREZZO MANUALE SOFTGRIP EVO9SG - 110-80130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 4.8...13.5 mm

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026683096

Artikelnummer

HEE110-80130

Herstellernummer

110-80130

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

4.8...13.5 mm

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Impugnatura standard (90 mm). Impugnatura ergonomica comoda e sicura. Ridotta necessità di manutenzione. Applicazione facile e precisa col minimo sforzo (tecnologia TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione veloce integrata con 3posizioni predefinite (EVO9/EVO9SP/EVO9HT/ EVO9SG). Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro, leggero e resiliente. EVO9SG è adatto per l'applicazione di fascette Soft Grip. L'utensile applica forze da 53 N a 307 N.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie