HELLERMANNTYTON Srl - HEE109-00049 FASCETTA TESTA APERTA 290X4.7 NERO Q50I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 290 mm
Banddicke - 1.5 mm
Bündeldurchmesser - 75...3 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Packung
1 ST
EAN
4031026412030
Artikelnummer
HEE109-00049
Herstellernummer
109-00049
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1.5 mm
Bündeldurchmesser:
75...3 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja















